Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
rinforzato con fibra di vetro
qualità del materiale
poliammide
temperatura di impiego
-40 °C
superficie
non trattato
apertura di chiave
34 mm
numero RAL
7001
antiurto
colore
grigio scuro
passo della filettatura
1.5 mm
materiale
plastica
tipo di filettatura
metrico
dimensione nominale della filettatura metrica/PG
25
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te