Prodotti /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR53119120
Cod. Produttore
53119120
Cod. EAN
4044773165302

Informazioni di prodotto

Il SKINTOP GMP-GL-M 20X1,5 RAL 9005 BK garantisce efficienza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo durante l'installazione
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei cavi e delle connessioni
  • Riduzione del rischio di guasti elettrici
  • Estetica professionale con colore nero RAL 9005

Documentazione tecnica

Pressacavo SKINTOP GMP-GL-M 20X1.5 di colore nero RAL 9005, progettato per garantire un fissaggio sicuro e una protezione ottimale dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicura una perfetta tenuta contro polvere e umidità, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza. La filettatura metrica M20x1.5 facilita l'installazione e l'adattamento a diversi tipi di quadri e contenitori. Descrizione del produttore: Il SKINTOP GMP-GL-M 20X1,5 RAL 9005 BK è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione efficace per i cavi e le connessioni. Il suo elegante colore nero RAL 9005 conferisce un aspetto professionale, mentre le dimensioni di 20X1,5 lo rendono versatile per diverse esigenze. Ideale per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore elettrico, questo prodotto è una scelta eccellente per ogni progetto.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

tipo di filettatura

metrico

materiale

plastica

passo della filettatura

1.5 mm

colore

nero

antiurto

numero RAL

9005

superficie

non trattato

apertura di chiave

27 mm

temperatura di impiego

-40 °C

qualità del materiale

poliammide

rinforzato con fibra di vetro

Produttore

SKINTOP GMP-GL-M 20X1,5 pressacavo nero RAL 9005 protezione cavi elettrici

€ 0,1548 x 1 pz.
(pz.)