Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR53119023
Cod. Produttore
53119023
Cod. EAN
4044773166170

Informazioni di prodotto

SKINTOP GMP-GL-M 20x1,5 RAL 7035 LGY

Documentazione tecnica

SKINTOP GMP-GL-M 20X1,5 RAL 7035 LG53119023 LAPP ITALIA SRL Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

tipo di filettatura

metrico

materiale

plastica

passo della filettatura

1.5 mm

colore

grigio luce

antiurto

numero RAL

7035

apertura di chiave

27 mm

superficie

non trattato

temperatura di impiego

-40 °C

qualità del materiale

poliammide

rinforzato con fibra di vetro

Produttore

SKINTOP GMP-GL-M 20X1.5 RAL 7035 LG

€ 0,1548 x 1 pz.
(pz.)