Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR53119110
Cod. Produttore
53119110
Cod. EAN
4044773165364

Informazioni di prodotto

SKINTOP GMP-GL-M 16x1,5 RAL 9005 BK

Documentazione tecnica

Il prodotto RR53119110, denominato SKINTOP GMP-GL-M 16X1,5 di colore RAL 9005 B, rappresenta una soluzione di protezione e fissaggio per cavi e conduttori nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di installazione elettrica. La sua struttura robusta e resistente alla protezione superficiale assicura una lunga durata anche in ambienti difficili. La compatibilità con cavi di diametro 16 millimetri e filettature da 1,5 millimetri permette un fissaggio sicuro e stabile. La finitura di colore nero RAL 9005 B conferisce un aspetto professionale e uniforme, ideale per installazioni industriali e civili. Questo accessorio è progettato per ottimizzare la protezione dei collegamenti elettrici, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza dell’impianto. La sua versatilità e compatibilità con sistemi di protezione standard lo rendono una componente essenziale per operatori del settore elettrico che cercano qualità e affidabilità nelle proprie installazioni.

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

poliammide

temperatura di impiego

-40 °C

superficie

non trattato

apertura di chiave

22 mm

numero RAL

9005

antiurto

colore

nero

passo della filettatura

1.5 mm

materiale

plastica

tipo di filettatura

metrico

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

Produttore

SKINTOP GMP-GL-M 16X1.5 RAL 9005 BK

€ 0,1245 x 1 pz.
(pz.)