Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR53015600
Cod. Produttore
53015600
Cod. EAN
4044773160390

Informazioni di prodotto

Il pressacavo SKINTOP BS PG 7 offre un fissaggio sicuro e affidabile per cavi elettrici, ottimizzando tempi e qualità dell’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e semplice grazie al design compatto
  • Materiale resistente per una lunga durata
  • Facilità di utilizzo in spazi ridotti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro polvere e umidità
  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Risparmio energetico derivante da connessioni stabili e durature

Documentazione tecnica

Il pressacavo SKINTOP BS PG 7 è realizzato in materiale resistente con finitura grigia RAL 7001, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni industriali che richiedono protezione contro polvere e umidità, assicurando una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua struttura robusta e il design compatto facilitano l'installazione in spazi ridotti, rendendolo un elemento essenziale per la gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: SKINTOP BS PG 7 RAL 7001 SGY53015600 LAPP ITALIA SRL Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

per diametro cavo

2.5 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

temperatura di impiego

-20 °C

tipo di filettatura

PG

materiale

plastica

colore

grigio scuro

esecuzione

diritto

apertura di chiave

15 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

numero RAL

7001

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

scarico di trazione

protezione contro la piegatura

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

Produttore

Pressacavo SKINTOP BS PG 7 resistente grigio RAL 7001 per fissaggio sicuro cavi elettrici industriale

€ 0,5918 x 1 pz.
(pz.)