Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR53015630
Cod. Produttore
53015630
Cod. EAN
4044773160284

Informazioni di prodotto

Il raccordo SKINTOP BS PG 13,5 RAL 7001 SGY garantisce un collegamento sicuro e protetto per impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapido da installare grazie alla struttura robusta
  • Compatibilità con cavi di diametro standard 13,5 mm
  • Fissaggio sicuro e stabile in ambienti industriali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione elevata contro polvere e umidità (classe IP alta)
  • Materiali resistenti per lunga durata dell’impianto
  • Risparmio energetico derivante da un collegamento stabile e affidabile

Documentazione tecnica

Il prodotto RR53015630, noto come SKINTOP BS PG 13,5 RAL 7001 SGY, è un raccordo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione. Realizzato con materiali resistenti, presenta una finitura di colore grigio RAL 7001 che garantisce durabilità e compatibilità con ambienti industriali. Questo raccordo è ideale per l'installazione di cavi con diametro nominale di circa 13,5 millimetri, offrendo una tenuta sicura e protezione contro polvere e umidità grazie alla sua elevata classe di protezione IP. La sua struttura robusta permette un facile fissaggio e una protezione efficace dei conduttori, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico. La compatibilità con standard di sicurezza europei e la qualità dei materiali utilizzati assicurano un funzionamento stabile e duraturo in ambienti industriali e civili. Un raccordo versatile e affidabile, perfetto per garantire un collegamento sicuro e protetto dei cavi elettrici.

per diametro cavo

6 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13.5

temperatura di impiego

-20 °C

tipo di filettatura

PG

materiale

plastica

colore

grigio scuro

esecuzione

diritto

apertura di chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

numero RAL

7001

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

scarico di trazione

protezione contro la piegatura

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

Produttore

Raccordo pressacavo SKINTOP BS PG 13,5 grigio RAL 7001 protezione IP industriale

€ 0,8312 x 1 pz.
(pz.)