Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR52103320
Cod. Produttore
52103320
Cod. EAN
4044773181920

Informazioni di prodotto

SKINDICHT SM-PE-M 20x1,5 Gegenmu.Krallen

Documentazione tecnica

Presentiamo il SKINDICHT SM-PE-M 20X1,5 GEGENMU.KR, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato in materiali resistenti, questo componente è ideale per applicazioni elettriche, offrendo prestazioni eccellenti in ambienti diversi. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono una scelta perfetta per chi cerca efficienza e durabilità. Con il SKINDICHT, puoi contare su una soluzione elettrica di fiducia.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

tipo di filettatura

metrico

passo della filettatura

1.5 mm

materiale

metallo

superficie

nichelato

qualità del materiale

ottone

Produttore

SKINDICHT SM-PE-M 20X1,5 GEGENMU.KR

€ 0,6869 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
Ricevi 100 pz. entro 2gg lav.