Prodotti /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR52005990
Cod. Produttore
52005990
Cod. EAN
4044773432978

Informazioni di prodotto

SKINDICHT BLK PG 21 RAL 7035 LGY offre una protezione affidabile e un’installazione efficiente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura delle connessioni elettriche
  • Efficienza energetica garantita da un’installazione corretta
  • Finitura elegante in grigio chiaro RAL 7035 per ambienti moderni

Documentazione tecnica

Passacavo SKINDICHT PG 21 di colore grigio chiaro RAL 7035, progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile di cablaggi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici. La sua struttura robusta facilita il fissaggio e la tenuta stagna, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico nel tempo. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT BLK PG 21 RAL 7035 LGY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo presenta una finitura elegante in grigio chiaro RAL 7035, perfetta per ambienti moderni. La sua robustezza e versatilità lo rendono ideale per diverse installazioni, assicurando prestazioni affidabili e durature. Scegli SKINDICHT per un connubio di funzionalità e stile.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

tipo di filettatura

PG

materiale

plastica

colore

grigio luce

superficie

non trattato

Produttore

SKINDICHT BLK PG 21 Pressacavo grigio chiaro RAL 7035 protezione connessioni elettriche installazione efficiente

€ 0,1643 x 1 pz.
(pz.)