Prodotti /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR52005970
Cod. Produttore
52005970
Cod. EAN
4044773433326

Informazioni di prodotto

SKINDICHT BLK PG 13,5 RAL 7035 LGY offre soluzioni affidabili per applicazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiale durevole per una lunga durata operativa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei cavi elettrici
  • Risparmio energetico garantito da una tenuta ottimale
  • Estetica moderna con colore RAL 7035 adatto a ogni ambiente

Documentazione tecnica

La guarnizione SKINDICHT BLK PG 13.5 è un componente essenziale per la protezione e la sigillatura di impianti elettrici. Realizzata in materiale resistente, garantisce un elevato livello di protezione contro polvere e umidità, assicurando la sicurezza e l'affidabilità degli impianti. Il colore grigio chiaro RAL 7035 conferisce un aspetto professionale e si integra facilmente in diverse applicazioni elettriche. Questo prodotto è ideale per utilizzi che richiedono una tenuta efficace e duratura, contribuendo a mantenere l'integrità delle connessioni elettriche in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Presentiamo SKINDICHT BLK PG 13,5 RAL 7035 LGY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiale durevole, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, assicurando una protezione efficace. Il colore RAL 7035 conferisce un aspetto elegante e moderno, perfetto per ogni ambiente. Scegli SKINDICHT per la sua affidabilità e per la sua capacità di soddisfare le esigenze più elevate nel settore elettrico.

senza alogeni

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

Produttore

SKINDICHT BLK PG 13,5 pressacavo elettrico resistente RAL 7035 per installazioni sicure

€ 0,099 x 1 pz.
(pz.)