Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119204
Cod. Produttore
1119204
Cod. EAN
4044773066913

Informazioni di prodotto

  • Serie: ÖLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 300/500V
  • Temperatura max: 80°C (installazione fissa)
  • Raggio curvatura: 10x diametro (flessibile)
  • Isolamento: PVC TI2
  • Guaina esterna: PVC TM2
  • Resistenza olio: EN 50290-2-22 TM54
  • Certificazione: VDE-REG 7030

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 4G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione affidabile contro le sollecitazioni meccaniche e chimiche. Questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti difficili, grazie alla sua flessibilità e resistenza. La sua costruzione assicura una conduzione efficiente, rendendolo una scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

97,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

65 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex Classic 110