Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0577360000
Cod. Produttore
0577360000
Cod. EAN
4008190002800

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: adatto a schede 19"
  • Certificazioni: non specificate
  • Applicazione: industriale
  • Serie: WD0577360000
  • Supporto schede: incluso

Documentazione tecnica

Il prodotto WD0577360000 è un componente elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, ideale per installazioni industriali e impianti elettrici complessi. Dispone di 64 poli e utilizza un sistema di collegamento elettrico a vite sul lato campo, garantendo una connessione sicura e affidabile. Il grado di inquinamento 2 assicura una buona resistenza alle condizioni ambientali standard. Sul lato comando è previsto un tipo di collegamento elettrico definito come "Altro", offrendo flessibilità nell’integrazione con diversi sistemi di controllo. Questo dispositivo è particolarmente indicato per applicazioni che richiedono alta densità di poli e robustezza nel collegamento elettrico. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Supporto per schede per applicazioni industriali adatto all'uso con diverse schede da 19".

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

131 mm

altezza

144 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

150 V

numero di poli

64

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Altro

Produttore

Supporto schede 64 poli per applicazioni industriali 19"