Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0690660000
Cod. Produttore
0690660000
Cod. EAN
4008190087630

Informazioni di prodotto

  • Serie: SKH E48 LP2/LP
  • Supporto per schede 19"
  • Uso in applicazioni industriali
  • Compatibile con diverse schede
  • Struttura robusta e duratura
  • Montaggio semplice e rapido
  • Dimensioni standard 19 pollici
  • Adatto a ambienti industriali

Documentazione tecnica

Il prodotto è un componente elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, ideale per applicazioni che richiedono un numero elevato di poli, in questo caso 48. Presenta un collegamento elettrico a vite sul lato campo, garantendo una connessione sicura e affidabile, mentre il collegamento lato comando è di tipo diverso, adattandosi a specifiche esigenze di controllo. Il dispositivo è classificato con un grado di inquinamento 2, indicativo della sua resistenza a condizioni ambientali moderate. Questa soluzione è adatta per installazioni elettriche professionali che richiedono robustezza e precisione nei collegamenti. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Supporto per schede per applicazioni industriali adatto all'uso con diverse schede da 19".

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

131 mm

altezza

144 mm

corrente nominale

4 A

tensione nominale

150 V

numero di poli

48

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Altro

Produttore

Supporto schede 48 poli industriale montaggio 19"