Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8050981001
Cod. Produttore
8050981001
Cod. EAN
4032248059461

Informazioni di prodotto

  • Serie: WD8050981001
  • Supporto per schede industriali
  • Compatibile con schede 19"
  • Montaggio LP5.08/16
  • Modello: SKH D32O2
  • Orientamento: RH2

Documentazione tecnica

Interruttore modulare con 32 poli, progettato per l’installazione su guida DIN da 35 mm. Dotato di collegamenti elettrici a vite sul lato campo e di un sistema di collegamento specifico sul lato comando. Caratterizzato da un grado di inquinamento 2, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Ideale per impianti che richiedono un controllo preciso e una gestione efficiente della distribuzione elettrica. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Supporto per schede per applicazioni industriali adatto all'uso con diverse schede da 19".

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

286 mm

altezza

144 mm

corrente nominale

4 A

tensione nominale

150 V

numero di poli

32

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Altro

Produttore

Supporto schede industriale 32 poli montaggio ottimizzato