Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0106161001
Cod. Produttore
0106161001
Cod. EAN
4032248046294

Informazioni di prodotto

SKH D32 LP 5/16
Descrizione del produttore: Supporto per schede per applicazioni industriali adatto all'uso con diverse schede da 19".

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

corrente nominale

6 A

grado di inquinamento

2

Produttore

Supporto schede industriale 19" SKH D32 LP 5/16 robusto e versatile