Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0646660000
Cod. Produttore
0646660000
Cod. EAN
4008190061524

Informazioni di prodotto

  • Serie: SKH C64 RH2

Documentazione tecnica

Interruttore modulare SKH C64 RH2 con 64 poli, progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm. Dotato di raccordo a vite per il collegamento elettrico lato campo e con grado di inquinamento 2, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. L'esecuzione del collegamento elettrico lato comando è di tipo alternativo, adatta a diverse configurazioni di impianto. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono elevata capacità di interruzione e protezione elettrica in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Supporto per schede per applicazioni industriali adatto all'uso con diverse schede da 19".

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

131 mm

altezza

144 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

150 V

numero di poli

64

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Altro

Produttore

Interruttore modulare SKH C64 RH2 64 poli per impianti industriali