Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0178960000
Cod. Produttore
0178960000
Cod. EAN
4008190179045

Informazioni di prodotto

  • Serie: SKH C64 RH2
Interruttore modulare SKH C64 RH2 progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, ideale per applicazioni elettriche con elevato numero di poli, fino a 64. Dotato di raccordo a vite per il collegamento elettrico lato campo, garantisce un’installazione sicura e affidabile. La sua esecuzione lato comando è di tipo alternativo, offrendo versatilità nell’utilizzo. Il dispositivo è classificato con grado di inquinamento 2, assicurando prestazioni stabili in ambienti con normali condizioni di polverosità e umidità. Questo interruttore è una soluzione robusta e funzionale per la gestione e la protezione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Supporto per schede per applicazioni industriali adatto all'uso con diverse schede da 19".

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

131 mm

altezza

144 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

150 V

numero di poli

64

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Altro

Produttore

Interruttore modulare 64 poli per applicazioni industriali 19"