Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0586661001
Cod. Produttore
0586661001
Cod. EAN
4032248046287

Informazioni di prodotto

  • Serie: SKH 31 LP RH1

Documentazione tecnica

Interruttore modulare con 31 poli progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm. Dotato di collegamenti elettrici a vite sul lato campo e di un collegamento specifico sul lato comando, garantisce un'installazione sicura e affidabile. Il dispositivo è classificato con un grado di inquinamento 2, assicurando prestazioni stabili in ambienti con moderata presenza di polveri o agenti contaminanti. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un elevato numero di poli e una connessione robusta. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Supporto per schede per applicazioni industriali adatto all'uso con diverse schede da 19".

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

131 mm

altezza

144 mm

corrente nominale

4 A

tensione nominale

150 V

numero di poli

31

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Altro

Produttore

Supporto schede industriale 31 poli montaggio 19"