Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMG4
Cod. Produttore
MG4
Cod. EAN
8051316045799

Informazioni di prodotto

MARKINGENIUS® MG4 garantisce efficienza e qualità nella siglatura industriale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’ampio touch screen intuitivo
  • Batteria intercambiabile per massima portabilità e utilizzo in cantiere
  • Ribbon save system per ridurre gli sprechi di materiale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Stampa duratura e di alta qualità di testi, loghi e simboli
  • Risparmio energetico con alimentazione flessibile (rete o batteria)
  • Autonomia elevata con oltre 300.000 targhette per nastro
MARKINGENIUS®MG4 è una stampante per la siglatura industriale studiata per offrire una elevatissima e duratura qualità di stampa del testo, ma anche di loghi, simboli elettrici, QR code ed ogni tipo di immagine vettoriale. È dotata di ribbon save system, utile funzione che permette di consumare solo il nastro necessario alla stampa. Affidabilità e robustezza permettono di utilizzare MG4 in modo intensivo, rendendola adatta per ogni tipo di applicazione. L’ampio touch screen a bordo macchina permette una gestione facile e veloce dei progetti di stampa. Ogni nastro monocromatico ha un’autonomia di oltre 300.000 targhette MG-TPMF 4x10 mm. MG4 può essere utilizzata sia con alimentazione da rete fissa che con batterie ricaricabili CEMBRE CAS Alliance: la macchina può essere usata in ufficio, in produzione ed anche in cantiere, proprio davanti al quadro da cablare. La batteria intercambiabile, che può alimentare sia MG4 che tutti gli utensili CEMBRE, permette la piena trasportabilità della stampante.

Produttore

Stampante siglatura industriale MARKINGENIUS MG4 alta qualità touch screen portatile cantiere ufficio

€ 7590,25 x 1 pz.
(pz.)