Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IETIFEO24
Cod. Produttore
TIFEO24

Informazioni di prodotto

Sistema nebbiogeno, saturazione 266 m³ in 90s, connesso via RS485, alimentazione 230 V, programmazione TCP/IP.
Descrizione del produttore: Il sistema nebbiogeno è progettato per creare rapidamente una barriera di nebbia per la protezione di ambienti sensibili come impianti industriali, negozi, banche e altre aree ad alto rischio. Il sistema ha una capacità di saturazione ambientale di 266 m³ in soli 90 secondi, garantendo un'efficace protezione in tempi rapidi. Può operare sia in modalità stand-alone che essere connesso tramite seriale RS485 a centrali IESS serie ETRG2, GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOPLUS8, serie FLEXENERGY ed ETREX, per un'integrazione facile e sicura.La capacità del serbatoio è di 1,6 litri, con una modalità di 8 emissioni da 60 secondi ciascuna. La vita media della miscela è di 2 anni, assicurando un ciclo di utilizzo prolungato senza la necessità di frequenti sostituzioni.Il sistema può essere installato a soffitto o a parete, e la programmazione può essere effettuata tramite TCP/IP Ethernet o BrowserIess, per una gestione remota e comoda. È dotato di staffa di fissaggio, un ugello inclinabile a 0°, e 2 batterie di backup da 12 Vcc 1,3 Ah per garantire l'operatività anche in caso di mancanza di alimentazione principale.Caratteristiche tecnicheCapacità di saturazione: 266 m³ in 90 secondiModalità di funzionamento: stand-alone o connesso via seriale RS485 a centrali IESSCapacità del serbatoio: 1,6 litriEmissioni: 8 emissioni da 60sVita media miscela: 2 anniInstallazione: A soffitto o a pareteProgrammazione: TCP/IP Ethernet o BrowserIessBatterie di backup: 2 x 12 Vcc 1,3 AhIngressi: 4 ingressi programmabiliUscite: 4 uscite relè programmabili, 2 uscite di alimentazione per componenti aggiuntivi (12 Vcc 150 mA)Alimentazione: 230 Vac, Assorbimento medio: 60 WDimensioni:Larghezza: 310 mmAltezza: 464 mmProfondità: 200 mmPeso: 19 KgCertificazione: CEUtilizzo pratico:Questo sistema nebbiogeno è ideale per proteggere ambienti ad alto rischio come negozi, uffici, depositi, e impianti industriali, dove è necessaria una rapida saturazione dell'area con nebbia per proteggere beni e informazioni da tentativi di furto o accesso non autorizzato. L'integrazione con le centrali di allarme e il facile controllo remoto lo rendono perfetto per ambienti sicuri e protetti.

colore

Bianco

larghezza

310 mm

altezza

464 mm

profondità

200 mm

Potenza nominale assorbita

60 W

Montaggio

Parete e angolo

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

Produttore

SISTEMA NEBBIOGENO SATUR. 300 MC C/