Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IETIFEO12
Cod. Produttore
TIFEO12

Informazioni di prodotto

Sistema nebbiogeno, saturazione 150 m³ in 60 sec, alimentazione 230 V, connessione RS485, programmazione TCP/IP.
Descrizione del produttore: Il sistema nebbiogeno è progettato per saturare rapidamente ambienti con nebbia per la protezione di spazi sensibili, come negozi, impianti industriali, banche e altri ambienti a rischio. Con una capacità di saturazione di 150 m³ in 60 secondi, è ideale per una rapida protezione contro intrusioni e furti.Il sistema può operare sia in modalità stand-alone che essere connesso tramite seriale RS485 a centrali IESS serie ETRG2, GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOPLUS8, serie FLEXENERGY ed ETREX, per un'integrazione perfetta con altri sistemi di sicurezza.Il dispositivo ha una capacità del serbatoio di 1,1 litri e offre un'emissione di 8 cicli da 30 secondi ciascuna. La vita media della miscela è di 2 anni, assicurando una lunga durata di utilizzo.L'installazione è possibile sia a soffitto che a parete, e la programmazione può essere effettuata tramite TCP/IP Ethernet o BrowserIess per una gestione remota. È dotato di batterie di backup da 12 Vcc 1,3 Ah, per garantire l'operatività anche in caso di mancanza di alimentazione principale.Caratteristiche tecnicheCapacità di saturazione: 150 m³ in 60 secondiModalità di funzionamento: stand-alone o connesso tramite seriale RS485Capacità del serbatoio: 1,1 litriEmissioni: 8 emissioni da 30 secondiVita media della miscela: 2 anniInstallazione: A soffitto o a pareteProgrammazione: TCP/IP Ethernet o BrowserIessBatterie di backup: 2 x 12 Vcc 1,3 AhIngressi: 4 ingressi programmabiliUscite: 4 uscite relè programmabili, 2 uscite di alimentazione per componenti aggiuntivi (12 Vcc 150 mA)Alimentazione: 230 Vac, Assorbimento medio: 60 WDimensioni:Larghezza: 318 mmAltezza: 316 mmProfondità: 176 mmPeso: 13 kgCertificazione: CEUtilizzo pratico:Questo sistema nebbiogeno è ideale per applicazioni in ambienti sensibili come negozi, magazzini, impianti industriali, banche e altri spazi ad alto rischio di intrusione. La rapida capacità di saturazione e la facilità di integrazione con sistemi di allarme lo rendono perfetto per proteggere beni e informazioni da accessi non autorizzati.

colore

Bianco

larghezza

318 mm

altezza

316 mm

profondità

176 mm

Tensione d'esercizio

230 V

Potenza nominale assorbita

600 W

Montaggio

Parete e angolo

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

Produttore

SISTEMA NEBBIOGENO SATUR. 150 MC C/