Prodotti /

Cod. Rexel
AIROLOT003N
Cod. Produttore
LOT003N
Cod. EAN
8015421594214

Informazioni di prodotto

SISTEMA LINEARE NERO LED 60W 120? IP20 3000K CRI90
Sistema lineare LED o con attacco G13 solo per tubi LED a luce diretta, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone) o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W). Struttura in alluminio estruso verniciato con polveri epossidiche in tre finiture (bianco e nero). Disponibile in diverse misure e relative poten ze, versione LED in due temperature colore (3000Ke 4000K), con alimentatore a bordo. Apparecchio da completare con kit testate terminali e schermi da ordinare separatamente.

Produttore

SISTEMA LINEARE NERO LED 60W 120 I