Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROLOT002B
Cod. Produttore
LOT002B
Cod. EAN
8015421594122

Informazioni di prodotto

SISTEMA LINEARE BIANCO LED 40W 120° IP20 4000K CRI90
Sistema lineare LED bianco con potenza di 40W e lunghezza di 120 cm, progettato per garantire un'illuminazione uniforme ed efficiente. Dotato di portalampada integrato e lampada inclusa, questo apparecchio è ideale per ambienti che richiedono una luce brillante e continua. Il corpo in materiale resistente assicura durata e affidabilità nel tempo, mentre il design lineare si adatta perfettamente a diverse configurazioni di fascia luminosa, offrendo versatilità e funzionalità per soluzioni di illuminazione professionale. Descrizione del produttore: Sistema lineare LED o con attacco G13 solo per tubi LED a luce diretta, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone) o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W). Struttura in alluminio estruso verniciato con polveri epossidiche in tre finiture (bianco e nero). Disponibile in diverse misure e relative potenze, versione LED in due temperature colore (3000K e 4000K), con alimentatore a bordo. Apparecchio da completare con kit testate terminali e schermi da ordinare separatamente.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

140 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

lunghezza

1130 mm

altezza/profondità

65 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Adatto per configurazione lineare

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5860 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Rendimento luminoso delle lampade

147 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Sistema lineare LED bianco 40W 120cm luce 4000K CRI90 per illuminazione professionale