Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Cod. Rexel
AIROYEN005B
Cod. Produttore
YEN005B
Cod. EAN
8015421538676

Informazioni di prodotto

SISTEMA LINEARE BIANCO LED 36W 120° IP20 3000K CRI90
Sistema lineare LED di colore bianco con potenza di 36W e lunghezza di 120 cm, progettato per offrire un'illuminazione uniforme e moderna. Include la lampada integrata ed è adatto per configurazioni a fascia luminosa, garantendo efficienza energetica e un design minimalista ideale per ambienti interni. Descrizione del produttore: Sistema lineare LED monoemissione o biemissione, con alimentatore in remoto o a bordo, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone), o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W). Altamente versatile grazie alle molteplici combinazioni possibili date dai differenti moduli, l'ottica opaleo antiriflesso per UGR<19 che lo rendono particolarmente adatto ad installazione in ambienti con videoterminali. Struttura in alluminio estruso dalla forma squadrata ed essenziale, disponibile in versione mono o doppia, verniciata con polveri epossidiche in tre finiture: bianco, nero e grigio. Disponibile in diverse misure e relative potenze, in due temperature colore, 3000K e 4000K e, in alcuni versioni, con sistema DALI su richiesta. Apparecchio da completare con kit testate terminali, schermi e accessori da ordinare separatamente.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

46 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

lunghezza

1970 mm

altezza/profondità

46 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Adatto per configurazione lineare

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

36 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5118 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Rendimento luminoso delle lampade

142 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Sistema lineare LED bianco 36W 120cm IP20 3000K CRI90 per illuminazione interna