Prodotti /

Cod. Rexel
AIROYEN013
Cod. Produttore
YEN013
Cod. EAN
8015421538935

Informazioni di prodotto

  • Ottica: antiriflesso
  • Schermo: mic
  • Installazione: soffitto/sospensione
  • Alimentazione: remoto o a bordo
  • Temperatura colore: 3000K/4000K
  • Struttura: alluminio estruso
  • Finiture: bianco, nero, grigio
  • Serie: AIROYEN013
Ottica antiriflesso progettata per l'installazione in sistemi di illuminazione elettrica, dotata di schermo microprismatico che garantisce un'efficace distribuzione della luce riducendo l'abbagliamento. Realizzata con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni ottimali, è ideale per ambienti professionali dove è richiesta una luce uniforme e confortevole. La struttura riflettente migliora l'efficienza luminosa, contribuendo a un risparmio energetico senza compromettere la qualità dell'illuminazione. Descrizione del produttore: Sistema lineare LED monoemissione o biemissione, con alimentatore in remoto o a bordo, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone), o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W). Altamente versatile grazie alle molteplici combinazioni possibili date dai differenti moduli, l'ottica opaleo antiriflesso per UGR<19 che lo rendono particolarmente adatto ad installazione in ambienti con videoterminali. Struttura in alluminio estruso dalla forma squadrata ed essenziale, disponibile in versione mono o doppia, verniciata con polveri epossidiche in tre finiture: bianco, nero e grigio. Disponibile in diverse misure e relative potenze, in due temperature colore, 3000K e 4000K e, in alcuni versioni, con sistema DALI su richiesta. Apparecchio da completare con kit testate terminali, schermi e accessori da ordinare separatamente.

colore

Altro

larghezza

30 mm

lunghezza

1620 mm

altezza/profondità

35 mm

materiale

Alluminio

Produttore

Sistema lineare LED antiriflesso microprismato UGR19 per ambienti professionali