Prodotti /

Cod. Rexel
AIROYEN106N
Cod. Produttore
YEN106N
Cod. EAN
8015421559992

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 36W
  • Colore luce: 3000K/4000K
  • Installazione: soffitto, sospensione
  • Ottica: opaleo antiriflesso UGR<19
  • Struttura: alluminio estruso
  • Finiture: bianco, nero, grigio
  • Sistema: lineare LED mono/biemissione
  • Serie: AIROYEN106N
Sistema lineare di illuminazione a sospensione caratterizzato da un design moderno e minimalista con finitura nera. Dotato di tecnologia LED integrata da 36W, offre un'illuminazione efficiente e uniforme ideale per ambienti professionali e residenziali. Il portalampada incluso garantisce una facile installazione e manutenzione. Questo sistema è progettato per configurazioni con fascia luminosa, assicurando un'illuminazione continua e di qualità. La struttura compatta e il colore nero lo rendono adatto a diversi stili di arredamento, combinando funzionalità e estetica. Descrizione del produttore: Sistema lineare LED monoemissione o biemissione, con alimentatore in remoto o a bordo, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone), o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W). Altamente versatile grazie alle molteplici combinazioni possibili date dai differenti moduli, l'ottica opaleo antiriflesso per UGR<19 che lo rendono particolarmente adatto ad installazione in ambienti con videoterminali. Struttura in alluminio estruso dalla forma squadrata ed essenziale, disponibile in versione mono o doppia, verniciata con polveri epossidiche in tre finiture: bianco, nero e grigio. Disponibile in diverse misure e relative potenze, in due temperature colore, 3000K e 4000K e, in alcuni versioni, con sistema DALI su richiesta. Apparecchio da completare con kit testate terminali, schermi e accessori da ordinare separatamente.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

46 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

lunghezza

1620 mm

altezza/profondità

46 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Adatto per configurazione lineare

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Potenza totale

36 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5360 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Rendimento luminoso delle lampade

149 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Sistema lineare LED 36W nero 4000K CRI90 per illuminazione a sospensione e soffitto ambienti professionali e residenziali