Prodotti /

Cod. Rexel
AIROYEN004N
Cod. Produttore
YEN004N
Cod. EAN
8015421538669

Informazioni di prodotto

SISTEMA LINEARE NERO LED 24W 120° IP20 4000K CRI90
Sistema lineare LED da 24W con finitura nera, progettato per offrire un'illuminazione uniforme e moderna. Dotato di lampada inclusa, garantisce un'installazione semplice e immediata. Ideale per configurazioni con fascia luminosa, questo sistema combina efficienza energetica e design essenziale, rendendolo adatto a spazi che richiedono una luce funzionale e discreta. La sua struttura lineare permette un'illuminazione continua e omogenea, valorizzando ambienti professionali e residenziali con un tocco contemporaneo. Descrizione del produttore: Sistema lineare LED monoemissione o biemissione, con alimentatore in remoto o a bordo, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone), o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W). Altamente versatile grazie alle molteplici combinazioni possibili date dai differenti moduli, l'ottica opaleo antiriflesso per UGR<19 che lo rendono particolarmente adatto ad installazione in ambienti con videoterminali. Struttura in alluminio estruso dalla forma squadrata ed essenziale, disponibile in versione mono o doppia, verniciata con polveri epossidiche in tre finiture: bianco, nero e grigio. Disponibile in diverse misure e relative potenze, in due temperature colore, 3000K e 4000K e, in alcuni versioni, con sistema DALI su richiesta. Apparecchio da completare con kit testate terminali, schermi e accessori da ordinare separatamente.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

46 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

lunghezza

1430 mm

altezza/profondità

46 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Adatto per configurazione lineare

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

24 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3573 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Sistema lineare LED 24W nero 4000K CRI90 per installazione a soffitto o sospensione