Prodotti /

Cod. Rexel
AIROYEN104B
Cod. Produttore
YEN104B
Cod. EAN
8015421559916

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 24W
  • Colore: Bianco
  • Temperatura: 3000K/4000K
  • Installazione: Soffitto, sospensione
  • Ottica: Opaleo UGR<19
  • Struttura: Alluminio estruso
  • Serie: AIROYEN104B
  • Compatibilità: DALI su richiesta
Sistema di illuminazione lineare a sospensione di colore bianco, dotato di tecnologia LED integrata da 24W. Progettato per offrire un’illuminazione uniforme e moderna, è adatto per ambienti interni che richiedono un’illuminazione efficiente e di design contemporaneo. Il corpo in materiale resistente assicura durata e stabilità, mentre la lampada inclusa garantisce un’installazione immediata e funzionale. Ideale per spazi commerciali e uffici, combina estetica minimalista e prestazioni luminose ottimali. Descrizione del produttore: Sistema lineare LED monoemissione o biemissione, con alimentatore in remoto o a bordo, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone), o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W). Altamente versatile grazie alle molteplici combinazioni possibili date dai differenti moduli, l'ottica opaleo antiriflesso per UGR<19 che lo rendono particolarmente adatto ad installazione in ambienti con videoterminali. Struttura in alluminio estruso dalla forma squadrata ed essenziale, disponibile in versione mono o doppia, verniciata con polveri epossidiche in tre finiture: bianco, nero e grigio. Disponibile in diverse misure e relative potenze, in due temperature colore, 3000K e 4000K e, in alcuni versioni, con sistema DALI su richiesta. Apparecchio da completare con kit testate terminali, schermi e accessori da ordinare separatamente.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

46 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

lunghezza

1080 mm

altezza/profondità

46 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Adatto per configurazione lineare

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Potenza totale

24 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3573 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Rendimento luminoso delle lampade

149 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Sistema lineare LED 24W bianco sospensione soffitto uffici spazi commerciali