Prodotti /

Cod. Rexel
AIROBIR003
Cod. Produttore
BIR003
Cod. EAN
8015421563517

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 120 V
  • Tipo attacco: G13
  • Grado protezione: IP40
  • Struttura: Alluminio estruso
  • Diffusore: Policarbonato opale
  • Configurazione: Fino a 3000W in linea
  • Montaggio: Soffitto o sospensione
  • Serie: AIROBIR003
Sistema lineare di illuminazione con portalampada G13, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Il corpo è realizzato in materiale resistente di colore bianco, ideale per ambienti che richiedono soluzioni luminose efficienti e discrete. Progettato per ospitare una singola sorgente luminosa, garantisce un’illuminazione uniforme e affidabile. Il grado di protezione IP4 assicura una buona resistenza a polveri e umidità, rendendolo adatto a diverse applicazioni elettriche. La lunghezza di 120 cm lo rende versatile per installazioni in spazi commerciali, industriali o residenziali. Descrizione del produttore: Apparecchio monoemissione a LED o con attacco G13 per soli tubi LED. Applicabile a soffitto o a sospensione (mediante appositi accessori da ordinare separatamente) con possibilità di configurazione in linea fino a 3000W tramite giunti (accessori da ordinare separatamente). Struttura cilindrica in alluminio estruso. Diffusore in policarbonato opale con fissaggio a scatto che permette di ottenere un grado di protezione IP40. Predisposto con il cablaggio universale (vedere schema di cablaggio).

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

G13

colore del corpo

Bianco

diametro

70 mm

lunghezza

1680 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Adatto per configurazione lineare

grado di protezione (IP)

IP40

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

24 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Sistema lineare illuminazione LED bianco 120 cm portalampada G13 IP40 per ambienti interni