Prodotti /

Cod. Rexel
AIROBIR002
Cod. Produttore
BIR002
Cod. EAN
8015421563500

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Attacco: G13
  • Potenza max: 120W
  • Grado protezione: IP40
  • Tipo: Monoemissione LED
  • Struttura: Alluminio estruso
  • Diffusore: Policarbonato opale
  • Serie: AIROBIR002
Sistema lineare di illuminazione caratterizzato da un design essenziale e moderno, con corpo di colore bianco e attacco G13. Adatto per una singola sorgente luminosa, garantisce un’illuminazione uniforme e funzionale. Il prodotto presenta un grado di protezione IP4, che lo rende idoneo a diverse applicazioni in ambienti interni. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per installazioni che richiedono efficienza e semplicità nell’illuminazione lineare. Descrizione del produttore: Apparecchio monoemissione a LED o con attacco G13 per soli tubi LED. Applicabile a soffitto o a sospensione (mediante appositi accessori da ordinare separatamente) con possibilità di configurazione in linea fino a 3000W tramite giunti (accessori da ordinare separatamente). Struttura cilindrica in alluminio estruso. Diffusore in policarbonato opale con fissaggio a scatto che permette di ottenere un grado di protezione IP40. Predisposto con il cablaggio universale (vedere schema di cablaggio).

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

G13

colore del corpo

Bianco

diametro

70 mm

lunghezza

1380 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Adatto per configurazione lineare

grado di protezione (IP)

IP40

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

18 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Sistema lineare illuminazione bianco G13 120 cm IP40 LED per ambienti interni