›

Sistema finecorsa con accessori per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV1042
Cod. Produttore EV1042
Cod. EAN 8015646722041

Informazioni principali

  • Descrizione: Sistema finecorsa + accessori
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Tipo: Posizionamento finecorsa + connettore
  • Compatibilità: Da cablare
  • Normative: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Certificazioni: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Protezione: IP e IK conformi a BS EN 60529 e 62262
  • Conformità: RoHS II con esenzioni specifiche

Descrizione del prodotto

Sistema finecorsa completo di accessori, progettato per applicazioni elettriche industriali. Offre un controllo affidabile e preciso dei movimenti meccanici, garantendo sicurezza e funzionalità ottimali. Ideale per l'integrazione in quadri modulari, consente una gestione efficiente e modulare degli impianti elettrici, assicurando durata e resistenza nel tempo. Prodotto realizzato con materiali di alta qualità per assicurare prestazioni elevate e affidabilità anche in condizioni operative gravose. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: System for positioning limit switch + connector (to be cabled)

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

600 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

300 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

100 mm

altezza del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

0,1 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente di lavoro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10 ... 80 °C

Serie

Modular boards / System pro E Power

Sistema finecorsa con accessori per automazione industriale