Prodotti /

Cod. Rexel
AIROWIR302N
Cod. Produttore
WIR302N
Cod. EAN
8015421702695

Informazioni di prodotto

SISTEMA A TESATA NERO GU10 IP20
Descrizione del produttore: Sistema a tesata compatto che porta la luce esattamente dove serve, anche quando soffitti e pareti non permettono installazioni tradizionali. Il doppio cavo da 160mm ospita elementi luminosi soluzioni lineari a LED con luce diffusa, apparecchi a emissione singola o doppia e spot con attacchi GU10, R7s ed E27, offrendo massima libertà progettuale per illuminare in modo preciso abitazioni, negozi, uffici e hotel con un'unica struttura leggera e discreta.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

200 mm

diametro esterno

52 mm

portalampada

GU10

colore del corpo

Nero

altezza/profondità

140 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

50 W

tensione nominale

220 ... 240 V