Prodotti /

Cod. Rexel
AIROWIR201B
Cod. Produttore
WIR201B
Cod. EAN
8015421543274

Informazioni di prodotto

SISTEMA A TESATA BIANCO R7S78 IP20
Sistema a tesata di colore bianco con portalampada R7S78, progettato per applicazioni elettriche a bassa tensione. Dotato di grado di protezione IP20, garantisce sicurezza e affidabilità in ambienti interni. Ideale per installazioni moderne, offre un design funzionale che integra cavi resistenti e componenti di alta qualità per un sistema di illuminazione efficiente e duraturo. Descrizione del produttore: Sistema a tesata con coppia di cavi con interasse 160mm: permette di installare apparecchi con fonte luminosa con LED integrato o con attacco tradizionale (GU10, R7s, E27 che consentono di montare lampadina LED). Corpi illuminanti da posizionare secondo le esigenze di installazione in estruso di alluminio (verniciato bianco opaco o grigio opaco) e diffusore in policarbonato. Disponibili in versione luce diffusa, monoemissione o biemissione o a spot con corpo illuminante orientabile su due assi. LED disponibile in due gradazioni (3000K e 4000K).

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

174 mm

portalampada

R7s

colore del corpo

Bianco

lunghezza

90 mm

altezza/profondità

38 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

12 W

Adatto per sistema di cavi

Produttore

Sistema a tesata LED orientabile interasse 160mm alluminio bianco/grigio opaco