Prodotti /

Cod. Rexel
AIROCAB113B
Cod. Produttore
CAB113B
Cod. EAN
8015421545247

Informazioni di prodotto

SISTEMA A TESATA BIANCO LED 31W 120° IP20 3000K CRI80
Sistema a sospensione con cavi in acciaio, caratterizzato da un design moderno e minimalista con finitura bianca. Dotato di tecnologia LED da 31W, garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme, ideale per ambienti che richiedono una luce brillante e a basso consumo energetico. La struttura sottile e lineare consente un'installazione versatile e un impatto estetico discreto, perfetto per spazi commerciali o residenziali che puntano a soluzioni di illuminazione innovative e funzionali. Descrizione del produttore: Sistema a tesata con coppia di cavi con interasse 320mm: permette di installare apparecchi con fonte luminosa con LED integrato o con attacco tradizionale (GU10, R7s, E27 che consentono di montare lampadina LED). Corpi illuminanti in estruso di alluminio (verniciato bianco opaco o grigio opaco) e diffusore in policarbonato. Disponibili in versione luce diffusa, monoemissione o biemissione o a spot con corpo illuminante orientabile su due assi di ±35° rispetto all'asse verticale e di ±90° rispetto all'asse orizzontale. LED disponibile in due gradazioni (3000K e 4000K).

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

322 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

322 mm

altezza/profondità

46 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

23 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3800 lm

Adatto per sistema di cavi

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Sistema a tesata LED 31W con corpo orientabile, interasse 320mm, finitura bianco o grigio, per ambienti residenziali e commerciali