Prodotti /

Cod. Rexel
AIROCAB110B
Cod. Produttore
CAB110B
Cod. EAN
8015421543618

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 23W
  • Colore luce: 3000K/4000K
  • Materiale: Alluminio estruso
  • Diffusore: Policarbonato
  • Interasse cavi: 320mm
  • Orientabile: ±35°/±90°
  • Serie: AIROCAB110B
  • Finitura: Bianco opaco
Sistema di illuminazione a sospensione a cavo bianco, dotato di tecnologia LED da 23W che garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme. Il design moderno e minimalista si integra facilmente in ambienti contemporanei, offrendo una soluzione luminosa versatile e funzionale. Ideale per spazi commerciali e residenziali, questo sistema a bassa tensione assicura affidabilità e risparmio energetico, con un'installazione semplice e pulita grazie ai cavi di supporto. Descrizione del produttore: Sistema a tesata con coppia di cavi con interasse 320mm: permette di installare apparecchi con fonte luminosa con LED integrato o con attacco tradizionale (GU10, R7s, E27 che consentono di montare lampadina LED). Corpi illuminanti in estruso di alluminio (verniciato bianco opaco o grigio opaco) e diffusore in policarbonato. Disponibili in versione luce diffusa, monoemissione o biemissione o a spot con corpo illuminante orientabile su due assi di ±35° rispetto all'asse verticale e di ±90° rispetto all'asse orizzontale. LED disponibile in due gradazioni (3000K e 4000K).

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

322 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

322 mm

altezza/profondità

46 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

23 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2800 lm

Adatto per sistema di cavi

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Sistema a tesata LED 23W design moderno alluminio bianco orientabile uso residenziale e commerciale