Prodotti /

Cod. Rexel
AIROWIR108B
Cod. Produttore
WIR108B
Cod. EAN
8015421544493

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20W
  • Colore: Bianco
  • Tensione: 120V
  • Tipo luce: LED
  • Installazione: Sistema a tesata
  • Lunghezza cavo: 160mm
  • Applicazioni: Interni vari
  • Serie: AIROWIR108B
Sistema di illuminazione a sospensione dal design moderno e minimalista, caratterizzato da una struttura bianca che si integra facilmente in diversi ambienti. Dotato di tecnologia LED da 20W, garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme con una temperatura di colore di 120, ideale per spazi residenziali e commerciali. Il sistema è progettato per l'installazione su cavi a bassa tensione, assicurando sicurezza e affidabilità. Perfetto per chi cerca una soluzione luminosa funzionale e dal basso consumo energetico. Descrizione del produttore: Sistema a tesata compatto che porta la luce esattamente dove serve, anche quando soffitti e pareti non permettono installazioni tradizionali. Il doppio cavo da 160mm ospita elementi luminosi soluzioni lineari a LED con luce diffusa, apparecchi a emissione singola o doppia e spot con attacchi GU10, R7s ed E27, offrendo massima libertà progettuale per illuminare in modo preciso abitazioni, negozi, uffici e hotel con un'unica struttura leggera e discreta.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

182 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

252 mm

altezza/profondità

46 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

12 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3000 lm

Rendimento luminoso delle lampade

150 LUMEN_WATT

Adatto per sistema di cavi

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Sistema a tesata LED 20W interasse 160mm alluminio orientabile uso residenziale e commerciale