Prodotti /

Cod. Rexel
AIROWIR109GR
Cod. Produttore
WIR109GR
Cod. EAN
8015421543564

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20W
  • Colore: Grigio
  • Lunghezza cavo: 160mm
  • Tipo luce: LED
  • Emissione: Singola/Doppia
  • Attacchi: GU10, R7s, E27
  • Applicazioni: Abitazioni, Uffici
  • Serie: AIROWIR109GR
Sistema di illuminazione a sospensione con struttura grigia e tecnologia LED da 20W, progettato per garantire un'illuminazione uniforme e efficiente. Ideale per ambienti che richiedono un design moderno e funzionale, questo sistema a tesata offre prestazioni energetiche elevate e una lunga durata. Adatto per installazioni in spazi commerciali e residenziali, si integra facilmente grazie al suo design essenziale e al colore neutro. Compatibile con sistemi a bassa tensione, assicura sicurezza e affidabilità nell'uso quotidiano. Descrizione del produttore: Sistema a tesata compatto che porta la luce esattamente dove serve, anche quando soffitti e pareti non permettono installazioni tradizionali. Il doppio cavo da 160mm ospita elementi luminosi soluzioni lineari a LED con luce diffusa, apparecchi a emissione singola o doppia e spot con attacchi GU10, R7s ed E27, offrendo massima libertà progettuale per illuminare in modo preciso abitazioni, negozi, uffici e hotel con un'unica struttura leggera e discreta.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

182 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

580 mm

altezza/profondità

46 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2850 lm

Rendimento luminoso delle lampade

143 LUMEN_WATT

Adatto per sistema di cavi

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Sistema a tesata grigio LED 20W 3000K IP20 per illuminazione commerciale e residenziale