Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Cod. Rexel
AIROWIR301GR
Cod. Produttore
WIR301GR
Cod. EAN
8015421543014

Informazioni di prodotto

SISTEMA A TESATA GRIGIO E27 IP20
Sistema a tesata di colore grigio progettato per l'illuminazione con portalampada E27. Ideale per applicazioni a bassa tensione, offre una protezione IP20 adatta per ambienti interni. La struttura robusta e il design funzionale garantiscono una facile installazione e una distribuzione efficiente della luce, rendendolo una soluzione versatile per impianti elettrici moderni. Descrizione del produttore: Sistema a tesata compatto che porta la luce esattamente dove serve, anche quando soffitti e pareti non permettono installazioni tradizionali. Il doppio cavo da 160mm ospita elementi luminosi soluzioni lineari a LED con luce diffusa, apparecchi a emissione singola o doppia e spot con attacchi GU10, R7s ed E27, offrendo massima libertà progettuale per illuminare in modo preciso abitazioni, negozi, uffici e hotel con un'unica struttura leggera e discreta.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

174 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Grigio

lunghezza

90 mm

altezza/profondità

200 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

Adatto per sistema di cavi

Produttore

Sistema a tesata grigio con cavi 160mm LED integrato e attacchi GU10 R7s E27 per illuminazione interna IP20