Descrizione del prodotto
Sistema a tesata di colore grigio progettato per l’illuminazione con lampade GU10. Questo sistema a bassa tensione offre un design funzionale e moderno, ideale per ambienti interni grazie alla protezione IP20. La struttura garantisce una facile installazione e un’illuminazione direzionabile, rendendolo adatto a soluzioni di illuminazione versatili e personalizzabili. Descrizione del produttore: Sistema a tesata con coppia di cavi con interasse 320mm: permette di installare apparecchi con fonte luminosa con LED integrato o con attacco tradizionale (GU10, R7s, E27 che consentono di montare lampadina LED). Corpi illuminanti in estruso di alluminio (verniciato bianco opaco o grigio opaco) e diffusore in policarbonato. Disponibili in versione luce diffusa, monoemissione o biemissione o a spot con corpo illuminante orientabile su due assi di ±35° rispetto all'asse verticale e di ±90° rispetto all'asse orizzontale. LED disponibile in due gradazioni (3000K e 4000K).