Descrizione del prodotto
Sistema a sospensione bianco con portalampada E27, progettato per applicazioni di illuminazione a bassa tensione. Dotato di grado di protezione IP20, è ideale per ambienti interni, garantendo sicurezza e affidabilità. Il design versatile consente un’installazione semplice e una distribuzione ottimale della luce, rendendolo adatto a soluzioni di illuminazione funzionali ed estetiche. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e performance nel tempo. Descrizione del produttore: Sistema a tesata con coppia di cavi con interasse 160mm: permette di installare apparecchi con fonte luminosa con LED integrato o con attacco tradizionale (GU10, R7s, E27 che consentono di montare lampadina LED). Corpi illuminanti da posizionare secondo le esigenze di installazione in estruso di alluminio (verniciato bianco opaco o grigio opaco) e diffusore in policarbonato. Disponibili in versione luce diffusa, monoemissione o biemissione o a spot con corpo illuminante orientabile su due assi. LED disponibile in due gradazioni (3000K e 4000K).