Prodotti /

Cod. Rexel
AIROCAB116B
Cod. Produttore
CAB116B
Cod. EAN
8015421545308

Informazioni di prodotto

SISTEMA A TESATA BIANCO LED 41W 120° IP20 4000K CRI80
Sistema di illuminazione a sospensione con design moderno e lineare, caratterizzato da una struttura bianca che si integra facilmente in ambienti contemporanei. Dotato di tecnologia LED da 41W, garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme, ideale per spazi commerciali e uffici. Il sistema a tesata assicura un'installazione stabile e sicura, mentre la compatibilità con sistemi a bassa tensione ne aumenta la versatilità e la sicurezza d'uso. Questo prodotto unisce funzionalità e stile, offrendo una soluzione luminosa affidabile e dal consumo energetico contenuto. Descrizione del produttore: Sistema a tesata pensato per coprire distanze maggiori e ambienti ampi, grazie all'interasse cavi di 320mm. Ampia gamma di corpi: lineari LED diffusi, apparecchi mono/biemissione e spot con attacco GU10, R7s, E27 orientabili e posizionabili lungo i cavi per disegnare la luce su tavoli, vetrine, pareti o per creare tracciati luminosi continui, perfetti per loft, open space, showroom, ristorazione e hospitality.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

322 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

632 mm

altezza/profondità

46 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

25 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6000 lm

Adatto per sistema di cavi

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Sistema a tesata bianco LED 41W 4000K CRI80 per uffici e spazi commerciali