Prodotti /

Cod. Rexel
AIROWIR112GR
Cod. Produttore
WIR112GR
Cod. EAN
8015421545377

Informazioni di prodotto

SISTEMA A TESATA BIANCO LED 38W 120° IP20 4000K CRI80
Sistema di illuminazione a sospensione con design moderno e lineare, caratterizzato da struttura bianca e tecnologia LED da 38W. Ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione efficiente e uniforme, garantisce un’ottima resa luminosa con consumi ridotti. Adatto per applicazioni in spazi commerciali e uffici, offre un’installazione semplice grazie al sistema a tesata, assicurando stabilità e sicurezza. La combinazione di materiali di qualità e tecnologia avanzata rende questo sistema un’ottima soluzione per illuminazione a bassa tensione, con un’estetica minimalista e funzionale. Descrizione del produttore: Sistema a tesata compatto che porta la luce esattamente dove serve, anche quando soffitti e pareti non permettono installazioni tradizionali. Il doppio cavo da 160mm ospita elementi luminosi soluzioni lineari a LED con luce diffusa, apparecchi a emissione singola o doppia e spot con attacchi GU10, R7s ed E27, offrendo massima libertà progettuale per illuminare in modo preciso abitazioni, negozi, uffici e hotel con un'unica struttura leggera e discreta.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

182 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

580 mm

altezza/profondità

46 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5600 lm

Adatto per sistema di cavi

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Sistema a tesata bianco LED 38W 4000K CRI80 per illuminazione uffici e spazi commerciali