Prodotti /

Cod. Rexel
AIROWIR111B
Cod. Produttore
WIR111B
Cod. EAN
8015421545346

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 38W
  • Colore: Bianco
  • Tipo luce: LED
  • Lunghezza cavo: 160mm
  • Emissione: singola/doppia
  • Attacchi: GU10, R7s, E27
  • Applicazioni: abitazioni, negozi
  • Serie: AIROWIR111B
Sistema di illuminazione a sospensione con design moderno e minimalista, caratterizzato da una struttura bianca che si integra facilmente in ambienti contemporanei. Dotato di tecnologia LED da 38W, garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme, ideale per spazi residenziali e commerciali. Il sistema a tesata assicura una facile installazione e un'estetica pulita senza ingombri, mentre la qualità dei materiali conferisce durata e affidabilità nel tempo. Perfetto per chi cerca soluzioni di illuminazione a bassa tensione con prestazioni elevate e un aspetto raffinato. Descrizione del produttore: Sistema a tesata compatto che porta la luce esattamente dove serve, anche quando soffitti e pareti non permettono installazioni tradizionali. Il doppio cavo da 160mm ospita elementi luminosi soluzioni lineari a LED con luce diffusa, apparecchi a emissione singola o doppia e spot con attacchi GU10, R7s ed E27, offrendo massima libertà progettuale per illuminare in modo preciso abitazioni, negozi, uffici e hotel con un'unica struttura leggera e discreta.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

182 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

580 mm

altezza/profondità

46 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5320 lm

Rendimento luminoso delle lampade

143 LUMEN_WATT

Adatto per sistema di cavi

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Sistema a tesata bianco LED 38W 3000K CRI80 illuminazione sospesa ambienti residenziali e commerciali