Prodotti /

Cod. Rexel
AIROCAB111B
Cod. Produttore
CAB111B
Cod. EAN
8015421543632

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 25W
  • Colore: Bianco
  • Interasse cavi: 320mm
  • Tipo LED: Diffuso
  • Attacchi: GU10, R7s, E27
  • Applicazioni: Loft, showroom
  • Emissione: Mono/Biemissione
  • Serie: AIROCAB111B
Sistema di illuminazione a sospensione a LED da 25W con design moderno e minimalista. La struttura bianca garantisce un aspetto elegante e si integra facilmente in diversi ambienti. Progettato per un utilizzo efficiente dell’energia con una luce uniforme e diffusa, ideale per spazi interni che richiedono un’illuminazione funzionale e di qualità. Adatto per installazioni con sistema a tesata, combina praticità e stile per soluzioni di illuminazione a bassa tensione. Descrizione del produttore: Sistema a tesata pensato per coprire distanze maggiori e ambienti ampi, grazie all'interasse cavi di 320mm. Ampia gamma di corpi: lineari LED diffusi, apparecchi mono/biemissione e spot con attacco GU10, R7s, E27 orientabili e posizionabili lungo i cavi per disegnare la luce su tavoli, vetrine, pareti o per creare tracciati luminosi continui, perfetti per loft, open space, showroom, ristorazione e hospitality.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

322 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

632 mm

altezza/profondità

46 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

25 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3420 lm

Rendimento luminoso delle lampade

137 LUMEN_WATT

Adatto per sistema di cavi

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Sistema a tesata bianco LED 25W luce diffusa 3000K per illuminazione interna