Prodotti /

Cod. Rexel
AIROWIR110B
Cod. Produttore
WIR110B
Cod. EAN
8015421543571

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20W
  • Colore: Bianco
  • Tipo luce: LED
  • Lunghezza cavo: 160mm
  • Emissione luce: Singola/Doppia
  • Attacchi: GU10, R7s, E27
  • Applicazioni: Abitazioni, Uffici
  • Serie: AIROWIR110B
Sistema di illuminazione a sospensione a LED con struttura bianca e design moderno. Dotato di potenza di 20W, garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme ideale per ambienti interni. Il sistema a tesata offre un'installazione flessibile e un aspetto estetico pulito, rendendolo adatto a spazi commerciali e residenziali. La tecnologia LED assicura risparmio energetico e lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Sistema a tesata compatto che porta la luce esattamente dove serve, anche quando soffitti e pareti non permettono installazioni tradizionali. Il doppio cavo da 160mm ospita elementi luminosi soluzioni lineari a LED con luce diffusa, apparecchi a emissione singola o doppia e spot con attacchi GU10, R7s ed E27, offrendo massima libertà progettuale per illuminare in modo preciso abitazioni, negozi, uffici e hotel con un'unica struttura leggera e discreta.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

182 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

580 mm

altezza/profondità

46 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3000 lm

Rendimento luminoso delle lampade

150 LUMEN_WATT

Adatto per sistema di cavi

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Sistema a tesata bianco LED 20W 4000K IP20 per illuminazione interna commerciale e residenziale