Prodotti /

Cod. Rexel
AIROCAB401B
Cod. Produttore
CAB401B
Cod. EAN
8015421543069

Informazioni di prodotto

SISTEMA A TESATA BIANCO GU10 IP20
Sistema a binario sospeso di colore bianco, progettato per l’illuminazione con lampadine GU10. Il prodotto è caratterizzato da una struttura robusta e funzionale, con un indice di protezione IP20, ideale per ambienti interni. Questo sistema a bassa tensione garantisce un’illuminazione direzionabile e versatile, adatta a diverse esigenze di design e funzionalità. La finitura bianca conferisce un aspetto moderno e discreto, integrandosi facilmente in vari contesti architettonici e d’arredo. Descrizione del produttore: Sistema a tesata con coppia di cavi con interasse 320mm: permette di installare apparecchi con fonte luminosa con LED integrato o con attacco tradizionale (GU10, R7s, E27 che consentono di montare lampadina LED). Corpi illuminanti in estruso di alluminio (verniciato bianco opaco o grigio opaco) e diffusore in policarbonato. Disponibili in versione luce diffusa, monoemissione o biemissione o a spot con corpo illuminante orientabile su due assi di ±35° rispetto all'asse verticale e di ±90° rispetto all'asse orizzontale. LED disponibile in due gradazioni (3000K e 4000K).

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

314 mm

portalampada

GU10

colore del corpo

Bianco

lunghezza

90 mm

altezza/profondità

140 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

50 W

Adatto per sistema di cavi

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Sistema a tesata bianco con corpo in alluminio, lampadine LED GU10 compatibili, orientabile su due assi, per illuminazione interna versatile e moderna