Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3FA20723
Cod. Produttore
A20723
Cod. EAN
8015466140452

Informazioni di prodotto

Il sistema 3F Linux 7P IP54 L3556 offre soluzioni avanzate per l'illuminazione con efficienza e protezione elevate.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design modulare
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso
  • Protezione IP54 per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Ridotti costi di manutenzione
Sistema 3F Linux con 7 poli, grado di protezione IP54, lunghezza 3556 mm. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, offre resistenza agli agenti esterni grazie alla sua elevata protezione contro polvere e acqua. Ideale per installazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Sistema 3F Linux 7P IP54 L3556

larghezza

64 mm

lunghezza

3556 mm

altezza/profondità

72 mm

Produttore

Sistema 3F Linux 7 poli IP54 lunghezza 3556 mm protezione elevata per installazioni elettriche robuste e durature