Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3FA20725
Cod. Produttore
A20725
Cod. EAN
8015466149585

Informazioni di prodotto

Il sistema 3F Linux 5P IP54 L3557 offre soluzioni efficienti e pratiche per installazioni elettriche di qualità.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con accessori illuminotecnici standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP54 per ambienti difficili
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Efficienza energetica migliorata
Sistema 3F Linux 5P con protezione IP54, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il sistema offre una struttura robusta con dimensioni di 3556 mm, ideale per applicazioni che richiedono resistenza agli agenti esterni e protezione contro polvere e spruzzi d'acqua. La configurazione a 5 poli assicura una distribuzione efficiente dell'energia, rendendo questo prodotto adatto per ambienti industriali e civili dove è necessario un controllo preciso e sicuro degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Sistema 3F Linux 5P IP54 L3557

larghezza

64 mm

lunghezza

3556 mm

altezza/profondità

72 mm

Produttore

Sistema 3F Linux 5P IP54 protezione robusta per installazioni elettriche industriali e civili