Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE03M30040Z
Cod. Produttore
03M30040Z
Cod. EAN
8009561014596

Informazioni di prodotto

Mensole 03M per canali chiusi e passerelle forate e a filo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensole 03M. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 320 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

larghezza

300 mm

Tipologia

Braccio da parete

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

320 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1,5 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1500 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

Mensola supporto 320 mm acciaio zincato per canali chiusi e passerelle forate

€ 18,04 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info