Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMG3
Cod. Produttore
MG3
Cod. EAN
8016692763163

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SIST.SIGL.MARKINGENIUS MG3 A TRASF.
  • Conforme a norma CEI 16-7
  • Applicazione: campo elettrico
  • Tipo: sistema di siglatura
  • Serie: MG3
  • Materiale: trasparente
  • Uso: identificazione cavi
  • Marchio: Cembre
Sistema di marcatura elettronico Markingenius MG3 a trasferimento termico, progettato per garantire precisione e affidabilità nella creazione di etichette per impianti elettrici. Ideale per applicazioni professionali, offre una soluzione efficiente per l'identificazione e la gestione dei componenti elettrici, migliorando l'organizzazione e la sicurezza degli impianti. La tecnologia avanzata assicura stampe nitide e durature, adatte a diverse superfici e condizioni di utilizzo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore:

    MARKINGENIUS®MG3 è l’esclusivo ed affermato sistema di siglatura Cembre, realizzato per soddisfare tutte le necessità di identificazione nel campo elettrico in conformità a quanto previsto dalla norma CEI 16-7

Tipologia

Apparecchio elettronico per scrittura etichette

metodo di inserimento

Altro

metodo di stampa

Stampa termica

risoluzione di stampa

600 DPI

ripetizione del testo

Produttore

Sistema siglatura MARKINGENIUS MG3 conforme norma CEI 16-7 campo elettrico