Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IESEI300TD
Cod. Produttore
SEI300TD

Informazioni di prodotto

Sirena radio I-TRADE autoalimentata, 103 dB, compatibile con centrali GENIOPLUS, portata 2 km.
Descrizione del produttore: La sirena via radio I-TRADE autoalimentata ed autoprotetta è un dispositivo progettato per garantire un avviso acustico e visivo efficace in ambienti esterni. È compatibile con le centrali GENIOPLUS, GENIOPLUS8, GENIOSMARTTD, GENIOSMART8, GENIOHOME e GATETD. Grazie alla portata operativa massima di 2 km in aria libera, offre un'ampia copertura per l'installazione in spazi ampi o difficili da raggiungere.La tromba magnetodinamica bitonale da 4 Ω produce una potenza acustica di 103 dB a 3 metri, assicurando una segnalazione sonora chiara e potente. Inoltre, il dispositivo è dotato di un lampeggiante da esterno che migliora la visibilità del segnale di allarme.Il setup del dispositivo avviene da remoto tramite Browserless, semplificando la configurazione e gestione del sistema.Principali caratteristiche tecniche:Alimentazione: 7,2 V da Battery Pack al litio (mod. BLSH3360, in dotazione)Autonomia massima: 3 anniDimensioni:Larghezza: 202 mmAltezza: 242 mmProfondità: 90 mmPeso: 1,25 kgConformità:EN 50131-4EN 50131-5-3Grado 2, Classe Ambientale IVUtilizzo pratico:Questa sirena è ideale per l'integrazione in sistemi di allarme residenziali o industriali che richiedono una segnalazione potente e visibile, sia acustica che luminosa. La sua alimentazione a batteria e l'autonomia di 3 anni la rendono particolarmente adatta per installazioni dove l'accesso per manutenzione è limitato. La compatibilità con le centrali GENIOPLUS e GENIOSMARTTD, insieme alla gestione remota tramite Browserless, semplifica l'installazione e la configurazione del sistema.

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

7,2 V

tipo di montaggio

A parete

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

DC

volume

103 DECIBEL

alimentazione elettrica

Batteria/accumulatore

corrente assorbita

1100 A

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP34

Produttore

SIRENA WLS I-TRADE BITONO1 TROMBA,